Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PLAST-O-MATIC VBM100V-PP Vakuumbrytare, PVC-tätning, polypropen, 1 tumsstorlek | AA2VRJ 11D208

PLAST-O-MATIC VBM100V-PP vakuumbrytare, PVC-tätning, polypropen, 1 tums storlek

Finns i lager
Artikel: AA2VRJ Modell: VBM100V-PPKorsreferens: 11D208
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
5 769 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVakuumbrytare
AnslutningstypFNPT
Höjd5 7 / 64 "
Materialpolypropylen
Max. Tryck100 psi
SealViton
Storlek1"
Temp. Räckvidd180 grader F
Bredd2 13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHöjdMaterialStorlekTemp. RäckviddBreddPris
PLAST-O-MATIC VBM050V-PV Vakuumbrytare, PVC, 1/2 tums storlek | AA2VRD 11D203 VBM050V-PV4 5 / 16 "PVC1 / 2 "140 grader F2 13 / 32 "2 474 kr
PLAST-O-MATIC VBM075V-PV Vakuumbrytare, PVC, 3/4 tums storlek | AA2VRE 11D204 VBM075V-PV4.593PVC3 / 4 "140 grader F2 13 / 16 "3 223 kr
PLAST-O-MATIC VBM100V-PV vakuumbrytare, PVC, 1 tums storlek | AA2VRF 11D205 VBM100V-PV5 7 / 64 "PVC1"140 grader F2 13 / 16 "3 787 kr
PLAST-O-MATIC VBM050V-PP Vakuumbrytare, PVC-tätning, polypropen, 1/2 tums storlek | AA2VRG 11D206 VBM050V-PP4 5 / 16 "polypropylen1 / 2 "180 grader F2 13 / 32 "3 470 kr
PLAST-O-MATIC VBM075V-PP Vakuumbrytare, PVC-tätning, polypropen, 3/4 tums storlek | AA2VRH 11D207 VBM075V-PP4.593polypropylen3 / 4 "180 grader F2 13 / 16 "4 150 kr
PLAST-O-MATIC VBM050EP-PV Vakuumbrytare, EPDM-tätning, PVC, 1/2 tums storlek | CD4HCR VBM050EP-PV-----1 917 kr
RFQ
PLAST-O-MATIC VBM075EP-PV Vakuumbrytare, EPDM-tätning, PVC, 3/4 tums storlek | CD4HCT VBM075EP-PV-----2 297 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PLAST-O-MATIC VBM100V-PP vakuumbrytare, PVC-tätning, polypropen, 1 tums storlek
5 769 kr /enhet