PLASTEC S12ST2P050 stormfläkt, direktdrivning framåt kurva, 7.875 tums hjuldiameter, 1/2 hk motor, 3-fas | CH6RKE 61DD11

PLASTEC S12ST2P050 stormfläkt, direkt körning framåt kurva, 7.875 tum hjuldiameter, 1/2 hk motor, 3-fas

Finns i lager
Artikel: CH6RKE Modell: S12ST2P050Korsreferens: 61DD11

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

37 600 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlower
Fläktvarvtal3450 RPM
CFM @ 1.500-in. SP100
CFM @ 2.000-in. SP175
CFM @ 2.500-in. SP200
CFM @ 3.000-in. SP250
CFM @ 3.500-in. SP300
CFM @ 4.000-in. SP300
dBA @ 5 fot78 dBA
Djup13.78 "
Fulllastförstärkare1.57 / 0.078A
Höjd20.6 "
Husfinishpolypropylen
Husets materialpolypropylen
Hz50 / 60 Hz
Inlopp Dia.3.54 "
Max. Omgivningstemperatur-13 grader F
Max. Inloppstemp.140 Deg. F
Motorram71
Motor HP1 / 2 hp
Motorvarvtal3450 RPM
Utlopp Dia.3.54 "
Fas3
RotationCCW
Axel Dia.14mm
Spänning230 / 460V
Hjuldiameter7.875 "
Hjulmaterialpolypropylen
HjultypFramåtkurva
Hjulbredd2.75 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.575
URSPRUNGSLANDUSA

Produktvarianter

ProduktModellCFM @ 1.250-in. SPFläktvarvtalCFM @ 0.125-in. SPCFM @ 1.500-in. SPCFM @ 2.000-in. SPCFM @ 2.500-in. SPdBA @ 5 fotDjupPris
PLASTEC P15SS2P050 Fläkt, direktdrivning framåt kurva, 6 tums hjuldiameter, 1/2 hk motor, 1 fas | CH6QUC 61DC89 P15SS2P0505003450 RPM35042540010072 dBA17.04 "32 642 kr
PLASTEC P15SS4P033 Plastec fläkt, kurva med direkt drivning framåt, 6 tums hjuldiameter, 1/4 hk, 1 fas | CH6QUD 61DC91 P15SS4P033-1725 RPM250---54 dBA17.04 "31 554 kr
PLASTEC P15SS6P025 Plastec fläkt, kurva med direkt drivning framåt, 6 tums hjuldiameter, 1/4 hk, 1 fas | CH6QUE 61DC93 P15SS6P025-1140 RPM175---43 dBA17.04 "32 963 kr
PLASTEC P15ST2P050 Plastec fläkt, kurva med direkt drivning framåt, 6 tums hjuldiameter, 1/2 hk, 3-fas | CH6QUF 61DC90 P15ST2P0505003450 RPM35042540010072 dBA15.77 "30 831 kr
PLASTEC P15ST4P033 Plastec fläkt, kurva med direkt drivning framåt, 6 tums hjuldiameter, 1/4 hk, 3-fas | CH6QUG 61DC92 P15ST4P033-1725 RPM250---54 dBA17.04 "28 881 kr
PLASTEC P15ST6P025 Fläkt, direktdrivning framåt kurva, 6 tums hjuldiameter, 1/4 hk motor, 3-fas | CH6QUH 61DC94 P15ST6P025-1140 RPM175---43 dBA17.04 "32 205 kr
PLASTEC P20SS4P033 Plastec fläkt, kurva med direkt drivning framåt, 7.875 tum Hjuldiameter, 1/4 hk, 1 fas | CH6QUV 61DC95 P20SS4P0335001725 RPM----56 dBA18.22 "35 825 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PLASTEC S12ST2P050 stormfläkt, direkt körning framåt kurva, 7.875 tum hjuldiameter, 1/2 hk motor, 3-fas
37 600 kr /enhet