Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WESTWARD U70650.025.0200 Anchor, 1/4 Inch Dia. 2 Inch Length, 100Pk | AA3GBZ 11K345

WESTWARD U70650.025.0200 Ankare, 1/4 tum Dia. 2 tums längd, 100pk

Finns i lager
Artikel: AA3GBZ Modell: U70650.025.0200Korsreferens: 11K345
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
624SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHammer Drive Pin Anchor Set
Ankare Dia.1 / 4 "
Ankarlängd2"
Head StyleMushroom
MaterialZamac
Max. Fixturtjocklek1-1 / 4 "
Min. Inbäddning3 / 4 "
Ultimate Tension i 4000 PSI betong (Lb.)1144

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3905
Fartygets höjd (cm)7.37
Fartygets längd (cm)14.99
Fartygets bredd (cm)12.19
HS-kod7907006000
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WESTWARD U70650.025.0200 Ankare, 1/4 tum Dia. 2 tums längd, 100pk
624SEK /packa