PLASTFÖRSÖRJNING PVCW06 Wye Branch Pvc 45 Degree 6 In | AF2LFB 6UXW3

PLASTIC SUPPLY PVCW06 Wye Branch Pvc 45 grader 6 tum

Finns i lager
Artikel: AF2LFB Modell: PVCW06Korsreferens: 6UXW3

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

3 661 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWye gren
Kanalstorlek6"
Längd21.375 "
MaterialTyp I klass I PVC
Typ45 Degree

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.97
Fartygets höjd (cm)18.29
Fartygets längd (cm)54.61
Fartygets bredd (cm)41.15
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKanalstorlekLängdTypPris
PLASTFÖRSÖRJNING PVCW04 Wye Branch Pvc 45 Degree 4 In | AF2LFA 6UXW2 PVCW044"17.75 "45 Degree2 700 kr
PLASTFÖRSÖRJNING PVCW08 Wye Branch Pvc 45 Degree 8 In | AF2LFC 6UXW4 PVCW088"24.25 "45 Degree4 065 kr
PLASTFÖRSÖRJNING PVCW10 Wye Branch Pvc 45 Degree 10 In | AF2LFD 6UXW5 PVCW1010 "27.25 "45 Degree5 055 kr
PLASTFÖRSÖRJNING PVCW12 Wye Branch Pvc 45 Degree 12 In | AF2LFE 6UXW6 PVCW1212 "30 "45 Degree5 584 kr
PLASTFÖRSÖRJNING PVCW14 Wye Branch Pvc 45 Degree 14 In | AF2LFF 6UXW7 PVCW1414 "31.75 "45 Degree6 537 kr
PLASTFÖRSÖRJNING PVCW16 Wye Branch Pvc 45 Degree 16 In | AF2LFG 6UXW8 PVCW1616 "34.625 "45 Degree8 845 kr
PLASTFÖRSÖRJNING PVCSW08X06 Wye Branch Pvc 45 Degree 8x6 In | AF2LFH 6UXW9 PVCSW08X068 "Kör x 6" gren14.375 "45 graders sadel2 788 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PLASTIC SUPPLY PVCW06 Wye Branch Pvc 45 grader 6 tum
3 661 kr /enhet