Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PLATO CS-9/625 Spets rengöringssvamp Pk 10 | AF7QRG 22HU83

PLATO CS-9/625 Spets rengöringssvamp Pk 10

Finns i lager
Artikel: AF7QRG Modell: CS-9/625Korsreferens: 22HU83
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
76SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTips Rengöring svamp
Storlek4.5 "x 3.5" x 0.625 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.05
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)11.43
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod3920710000

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
PLATO CS-1 Spets Rengöring Sponge Pk 10 | AF7QQY 22HU71 CS-12.12 "x 1.5" x 1 "42SEK
PLATO CS-14 Spets Rengöring Svamp Pk 10 | AF7QQZ 22HU72 CS-142.75 "x 2.15" x 1 "47SEK
PLATO CS-14M Spets Rengöring Svamp Pk 10 | AF7QRA 22HU73 CS-14M2.75 "x 2.15" x 1 "61SEK
PLATO CS-17 Spets Rengöringssvamp | AF7QRB 22HU74 CS-1717 "x 8.5" x 0.625 "747SEK
PLATO CS-36 Spets Rengöring Svamp Pk 10 | AF7QRC 22HU77 CS-363.5 "x 2.25" x 1 "70SEK
PLATO CS-44 Spets Rengöring Svamp Pk 10 | AF7QRD 22HU79 CS-442.7 "x 2.7" x 1 "63SEK
PLATO CS-44/625 Spetsrengöring Svamp Pk 10 | AF7QRE 22HU80 CS-44/6252.7 "x 2.7" x 0.625 "55SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PLATO CS-9/625 Spets rengöringssvamp Pk 10
76SEK /enhet