Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POLARIS IT-1/0B isolerad krankoppling 1/0-14 Awg | AA6TPG 14V961

POLARIS IT-1/0B isolerad krankoppling 1/0-14 Awg

Finns i lager
Artikel: AA6TPG Modell: IT-1/0BKorsreferens: 14V961

Få det Maj 14, Tisdag
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
450SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIsolerad krananslutning
Body MaterialAluminium
Kabelstorlek kod1/0 AWG
AnslutningstypEnsidig inträde, L
Head StyleHex
Isoleringsmaterialplastisol
Längd1.62 "
Max. Ledarstorlek1/0
Min. Ledarstorlek14 AWG
MonteraN
SkruvmaterialStål
Stud storlek3 / 16 "
Bredd1.62 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.37
Fartygets bredd (cm)4.57
HS-kod8536908085
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellStud storlekKabelstorlek kodAnslutningstypTypBreddHead StyleLängdMax. LedarstorlekPris
POLARIS ITG-1B Isolerad krananslutning 2 Port 1-10 Awg | AA6TPA 14V955 ITG-IB3 / 16 "1 AWGEnsidig inträde, L2-porten1.62 "spår~~POS=TRUNC1.62 "1-
RFQ
POLARIS ITG-6B isolerad krananslutning 2 port 6-14 Awg | AA6TPB 14V956 ITG-IB1 / 8 "6 AWGEnsidig inträde, L2-porten1.12 "spår~~POS=TRUNC1.07 "6-
RFQ
POLARIS IT-4B Isolerad krananslutning Samma sida | AA6TPE 14V959 IT-4Bspår~~POS=TRUNC4 AWGEnsidig inträde, LSamma sida1.12 "spår~~POS=TRUNC1.07 "4315SEK
POLARIS ITO-4B Isolerad krananslutning på motsatt sida | AA6TPF 14V960 ITO-4Bspår~~POS=TRUNC4 AWGDubbelsidig inträde, ZMotsatta sidan1.25 "spår~~POS=TRUNC1.07 "4-
RFQ
POLARIS IT-3 / 0B Isolerad krankontakt 1 sida 3 / 0-6 Awg | AA6TPH 14V962 IT-3 / 0B1 / 4 "3/0 AWGEnsidig inträde, L1 sida1.75 "Hexnyckel 1/4 "1.84 "3/0540SEK
POLARIS IT-250B isolerad krananslutning 2 sida 250-6 awg | AA6TPJ 14V963 IT-250B5 / 16 "250 kcmilEnsidig inträde, L2 sida2.31 "Hex2.12 "250746SEK
POLARIS IT-350B Isolerad krananslutning 2 sida 350-6 Awg | AA6TPK 14V964 IT-350B5 / 16 "350 kcmilEnsidig inträde, L2 sida2.5 "Hex2.47 "3501 005 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POLARIS IT-1/0B isolerad krankoppling 1/0-14 Awg
450SEK /enhet