Polyken, ett undermärke av Berry Global, är en av de mest pålitliga källorna för att tillhandahålla tejp- och limningslösningar inom fordons-, konst- och underhållnings- och VVS-branscher. Den omfattande Polyken-katalogen innehåller spraylim, medicinska överföringsband, elektriska tejp, kanalband, mattejp, seleband, filmtejp och folieband. Polyken dubbelsidiga tygband har starkt gummilim på båda sidor perfekt för montering och hållning för allmänna ändamål, samt för att installera mattor och ett PE-foder för att underlätta avvecklingen. Dessa tejper lämnar en minimal återstod vid avskalning och kan hantera dragbelastningar upp till 30 lb / tum med en arbetstemperatur mellan 30 & 200 grader F. För att skapa en vattentät och lufttät tätning vid lappning eller reparation av HVAC-system och kanaler, märkets folieband är bäst lämpade på grund av sin kraftiga allväderfoliekonstruktion ytterligare belagd med butylmastik för att uppvisa utmärkt motståndskraft mot kyla, solljus, vatten och värme. Dessa butyltätningsband är kompatibla för användning på galvaniserade material och underlättar målning över ytan, vilket förhindrar därmed ytterligare krav på tätning. De finns i 48 och 72 mm bredd på Raptor Supplies.