Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POLYKEN 226 Kanaltape 48mm x 55m 12 mil Silver | AA7AGW 15R470

POLYKEN 226 Kanaltejp 48mm x 55m 12 mil Silver

Finns i lager
Artikel: AA7AGW Modell: 226Korsreferens: 15R470
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
327SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSilvertejp
Vidhäftningsstyrka50 oz / tum
AdhesivGummi
FärgSilver
LängdNer till 55m
MaterialPolyetenbelagd tyg
Prestanda Temp.30 grader till 200 grader F.
FormaKontinuerlig rulle
Draghållfasthet30 pund / tum
Tjocklek12 mil.
Bredd48mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)17.02
Fartygets bredd (cm)17.02
HS-kod5906100000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVidhäftningsstyrkaFärgArtikelPrestanda Temp.Draghållfasthetförp. Antal.Pris
POLYKEN 226 Kanaltape 48mm x 55m 12 mil Svart | AA7AGX 15R471 22650 oz / tumSvartSilvertejp30 grader till 200 grader F.30 pund / tum1404SEK
POLYKEN 226 Kanaltape 48mm x 55m 12 mil Röd | AA7AGY 15R472 22650 oz / tumRedSilvertejp30 grader till 200 grader F.30 pund / tum1391SEK
POLYKEN 226 Kanaltape 48mm x 55m 12 mil Vit | AA7AGZ 15R473 22650 oz / tumWhiteSilvertejp30 grader till 200 grader F.30 pund / tum1306SEK
POLYKEN 235FR Kanaltape 48mm x 60 yd. Rullegrå PK24 | AH6BAM 35UX90 235FR40 oz / tumGråSömnadstejp40 grader till 200 grader F.29 pund / tum249 730 kr
POLYKEN 268FR tejp, flamskyddad, polyken, standard, 2 tum x 33 yd, svart, kontinuerlig rulle | CT7VVE 45LU89 268FR--Silvertejp--1325SEK
POLYKEN 225FR-2 tejp, flamskyddad, polyken, standard, 2 tum X 60 Yd, vit, kontinuerlig rulle | CT7VVF 45LU87 225FR-2--Silvertejp--1764SEK
POLYKEN 225FR-3 tejp, flamskyddad, polyken, standard, 3 tum X 60 Yd, vit, kontinuerlig rulle | CT7VVG 45LU88 225FR-3--Silvertejp--11 149 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POLYKEN 226 Kanaltejp 48mm x 55m 12 mil Silver
327SEK /enhet