POLYKEN 235FR Kanaltape 48mm x 60 yd. Rullegrå PK24 | AH6BAM 35UX90

POLYKEN 235FR tejp 48 mm x 60 yd. Rullgrå PK24

Finns i lager
Artikel: AH6BAM Modell: 235FRKorsreferens: 35UX90

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

9 730 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSömnadstejp
Vidhäftningsstyrka40 oz / tum
AdhesivGummi
FärgGrå
Diameter6 37 / 64 "
GradeIndustri
LängdNer till 55m
MaterialPolyetenbelagd tyg
Prestanda Temp.40 grader till 200 grader F.
FormaKontinuerlig rulle
Draghållfasthet29 pund / tum
Tjocklek12 mil.
TypSilvertejp
Bredd48mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 21.771
Fartygets höjd (cm)29.36
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)35.56
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellVidhäftningsstyrkaFärgArtikelPrestanda Temp.DraghållfasthetPris
POLYKEN 226 Kanaltape 48mm x 55m 12 mil Silver | AA7AGW 15R470 22650 oz / tumSilverSilvertejp30 grader till 200 grader F.30 pund / tum327SEK
POLYKEN 226 Kanaltape 48mm x 55m 12 mil Svart | AA7AGX 15R471 22650 oz / tumSvartSilvertejp30 grader till 200 grader F.30 pund / tum404SEK
POLYKEN 226 Kanaltape 48mm x 55m 12 mil Röd | AA7AGY 15R472 22650 oz / tumRedSilvertejp30 grader till 200 grader F.30 pund / tum391SEK
POLYKEN 226 Kanaltape 48mm x 55m 12 mil Vit | AA7AGZ 15R473 22650 oz / tumWhiteSilvertejp30 grader till 200 grader F.30 pund / tum306SEK
POLYKEN 268FR tejp, flamskyddad, polyken, standard, 2 tum x 33 yd, svart, kontinuerlig rulle | CT7VVE 45LU89 268FR--Silvertejp--325SEK
POLYKEN 225FR-2 tejp, flamskyddad, polyken, standard, 2 tum X 60 Yd, vit, kontinuerlig rulle | CT7VVF 45LU87 225FR-2--Silvertejp--764SEK
POLYKEN 225FR-3 tejp, flamskyddad, polyken, standard, 3 tum X 60 Yd, vit, kontinuerlig rulle | CT7VVG 45LU88 225FR-3--Silvertejp--1 149 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POLYKEN 235FR tejp 48 mm x 60 yd. Rullgrå PK24
9 730 kr /packa