Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POLYKEN 510 Gaffers Tape Black 55 yd. L x 4 tum B | AG9FBX 19YP90

POLYKEN 510 Gaffers Tape Black 55 yd. L x 4 i W

Finns i lager
Artikel: AG9FBX Modell: 510Korsreferens: 19YP90

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 041 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGaffers tejp
Vidhäftningsstyrka50 oz / tum
AdhesivGummi
FärgSvart
Diameter6 5 / 16 "
GradeIndustri
Längd55yd.
MaterialVinylbelagd tyg
Prestanda Temp.40 grader till 200 grader F.
FormaKontinuerlig rulle
Draghållfasthet42 pund / tum
Tjocklek11.5 mil.
TypGaffers tejp
Bredd4"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.62
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)16
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddFärgDiameterArtikelLängdMaterialPrestanda Temp.FormaPris
POLYKEN 510 Gaffertape 48 x 45m 11.5 mil Neonrosa | AA7AHG 15R494 51048mmNeon rosa-GaffersbandNer till 45mPVC-belagd trasa30 grader till 200 grader F.Kontinuerlig rulle447SEK
POLYKEN 510 Gaffers Tape 48 x 45m 11.5 mil Neon Orange | AA7AHH 15R495 51048mmNeon Orange-GaffersbandNer till 45mPVC-belagd trasa30 grader till 200 grader F.Kontinuerlig rulle474SEK
POLYKEN 510 Gaffertape 48 x 45m 11.5 mil Neongul | AA7AHJ 15R496 51048mmNeon Yellow-GaffersbandNer till 45mPVC-belagd trasa30 grader till 200 grader F.Kontinuerlig rulle457SEK
POLYKEN 510 Gaffertape 48 x 45m 11.5mil Neongrön | AA7AHK 15R497 51048mmNeon grön-GaffersbandNer till 45mPVC-belagd trasa30 grader till 200 grader F.Kontinuerlig rulle451SEK
POLYKEN 510 Gaffertape 11.5 mil 1.5 tum svart | AB7FTM 22VC17 5101.5 "Svart6.187 "Gaffersband55yd.Matt färdigbelagd tyg30 grader till 200 grader F.Rulla391SEK
POLYKEN 510 Gaffertape 11.5 mil 48mm x 50m Brun | AB7FTN 22VC20 51048mmBrun6.187 "GaffersbandNer till 50mMatt färdigbelagd tyg30 grader till 200 grader F.Rulla456SEK
POLYKEN 510 Gaffertape 11.5 mil 48mm x 50m Svart | AB7FTP 22VC29 51048mmSvart6.187 "GaffersbandNer till 50mMatt färdigbelagd tyg30 grader till 200 grader F.Rulla414SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POLYKEN 510 Gaffers Tape Black 55 yd. L x 4 i W
1 041 kr /enhet