POLYSCIENCE SD7LR-20-L11B Kylbad cirkulerande bad 7 liter 120vac | AA4ALW 12C222

POLYSCIENCE SD7LR-20-L11B kylt cirkulerande bad 7 liter 120vac

Finns i lager
Artikel: AA4ALW Modell: SD7LR-20-L11BKorsreferens: 12C222

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

68 523 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKylcirkulationsbad
Noggrannhet+/- 0.04 grader C
Förstärkare ACStandard Digital 120 VAC / 60 Hz
Kapacitet7 liter (låg profil)
Kammarhöjd5"
Kammarlängd6-3 / 16 "
Kammarens bredd5-19 / 32 "
ComplianceCSA, CE
VisaLCD-pekplatta 3.75 "
Flödeshastighet11 slag / min
Max. Temp.170 grader
Fart2-växlad pump
Temp. KontrolleraStandard Digital
Temp. Räckvidd-20 grader till 200 grader

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 40.82
Fartygets höjd (cm)61.72
Fartygets längd (cm)54.1
Fartygets bredd (cm)22.1
HS-kod8419899585
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. KontrolleraNoggrannhetFörstärkare ACTemp. RäckviddKapacitetVisaFlödeshastighetMax. Temp.Pris
POLYSCIENCE MX7LR-20-L11B Mx 7l Kylning / uppvärmning 20 till 135c lågprofil | AA4ALV 12C221 MX7LR-20-L11BMX (grundläggande)+/- 0.07 grader C--20 grader till 135 grader7 liter (låg profil)LCD 3.25 "12.8 slag / min-63 829 kr
POLYSCIENCE AD7LR-20-L11B kylt cirkulerande bad 7 liter låg profil | AA4ALX 12C223 AD7LR-20-L11BJA+/- 0.01 grader CAvancerad digital 120 VAC / 60 Hz-20 grader till 200 grader7 liter (låg profil)LCD-pekplatta 3.75 "20.1L / Min200 grader83 652 kr
POLYSCIENCE AP7LR-20-L11B kylt cirkulerande bad 7 liter lågprofil | AA4ALY 12C224 AP7LR-20-L11BJA+/- 0.01 grader CAvancerad digital 120 VAC / 60 Hz-20 grader till 200 grader7 liter (låg profil)SmartTouch Color LCD 4.3 "20.1L / Min-102 715 kr
POLYSCIENCE AD07R-20-L11B Kylcirkulationsbad 7 liter | AA4AMD 12C229 AD07R-20-L11BJA+/- 0.01 grader C--20 grader till 200 grader7 literLCD-pekplatta 3.75 "20.1L / Min200 grader82 816 kr
POLYSCIENCE AP07R-20-L11B Kylcirkulationsbad 7 liter | AA4AME 12C230 AP07R-20-L11BJA+/- 0.01 grader CAvancerad programmerbar 120 VAC / 60 Hz-20 grader till 200 grader7 literSmartTouch Color LCD 4.3 "20.1L / Min200 grader102 715 kr
POLYSCIENCE AD07R-40-L11B Kylcirkulationsbad 7 liter | AA4AMH 12C233 AD07R-40-L11BJA+/- 0.01 grader CAvancerad digital 120 VAC / 60 Hz-40 grader till 200 grader7LLCD-pekplatta 3.75 "20.1L / Min200 grader87 092 kr
POLYSCIENCE AP07R-40-L11B Kylcirkulationsbad 7 liter | AA4AMJ 12C234 AP07R-40-L11BJA+/- 0.01 grader CAvancerad programmerbar 120 VAC / 60 Hz-40 grader till 200 grader7 literSmartTouch Color LCD 4.3 "20.1L / Min200 grader107 458 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POLYSCIENCE SD7LR-20-L11B kylt cirkulerande bad 7 liter 120vac
68 523 kr /enhet