Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POND BOSS TV1220 Luftningsslang 1/2 tum diameter 30 psi Vinyl | AH7XYZ 38EF13

POND BOSS TV1220 Luftningsslang 1/2 tum diameter 30 psi Vinyl

Finns i lager
Artikel: AH7XYZ Modell: TV1220Korsreferens: 38EF13
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
208SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftningsrör
FärgSvart
Hårdhet68
Inuti Dia.1 / 2 "
Längd20ft.
MaterialVinyl
Max. Tryck30
Utanför Dia.0.66 "
Temp. Räckvidd32 till 100 grader F
TypFlexibelt
Vägg tjocklek0.08 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6214
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)31.75
Fartygets bredd (cm)31.75
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInuti Dia.MaterialMax. TryckUtanför Dia.Temp. RäckviddVägg tjocklekPris
POND BOSS TC120 luftningsslang 1 tum diameter 100 psi PVC | AH7XZA 38EF15 TC1201"PVC1001.312 "34 till 100 grader F0.15 "524SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POND BOSS TV1220 Luftningsslang 1/2 tum diameter 30 psi Vinyl
208SEK /enhet