Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POP AD43ABSLF201 Blindnit, 1/8 tum Dia., 0.313 tum Längd, 500Pk | AD3HTB 3ZJU1

POP AD43ABSLF201 blindnit, 1/8 tum diameter, 0.313 tum längd, 500pk

Finns i lager
Artikel: AD3HTB Modell: AD43ABSLF201Korsreferens: 3ZJU1
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
445SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Body MaterialAluminium
Borrstorlek#30
Grip Range0.126 till 0.187 "
Huvud Dia.0.250 "
Huvudhöjd0.036 "
Head StyleStor fläns
Head TypStor fläns
Hålstorlek0.129 till 0.133 "
SpindelmaterialAluminium
Niten Dia.1 / 8 "
Nittlängd0.313 "
Nittmaterial5052 Aluminium
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)155
Draghållfasthet235 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3015
Fartygets höjd (cm)5.33
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8308206000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POP AD43ABSLF201 blindnit, 1/8 tum diameter, 0.313 tum längd, 500pk
445SEK /packa