Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POP AD44BSLF201 Blind Rivet, 1/8 Inch Dia., 0.375 Inch Length, 500Pk | AD3HTL 3ZJV1

POP AD44BSLF201 Blindnit, 1/8 tum Dia., 0.375 tum Längd, 500Pk

Finns i lager
Artikel: AD3HTL Modell: AD44BSLF201Korsreferens: 3ZJV1
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
451SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Body MaterialAluminium
Borrstorlek#30
Grip Range0.188 till 0.250 "
Huvud Dia.0.375 "
Huvudhöjd0.04 "
Head StyleStor fläns
Head TypStor fläns
Hålstorlek0.129 till 0.133 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.1 / 8 "
Nittlängd0.375 "
Nittmaterial5056 Aluminium
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)155
Draghållfasthet235 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6255
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8308206000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POP AD44BSLF201 Blindnit, 1/8 tum Dia., 0.375 tum Längd, 500Pk
451SEK /packa