Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POP AD52-54BS201 Blind Rivet, 5/32 Inch Dia., 0.400 Inch Length, 500Pk | AD3HTZ 3ZJW4

POP AD52-54BS201 Blindnit, 5/32 tum Dia., 0.400 tum Längd, 500Pk

Finns i lager
Artikel: AD3HTZ Modell: AD52-54BS201Korsreferens: 3ZJW4

Få det Maj 22, Onsdag
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
863SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Body MaterialAluminium
Borrstorlek#20
Grip Range0.047 till 0.250 "
Huvud Dia.0.312 "
Huvudhöjd0.043 "
Head StyleDome
Head TypVälvd
Hålstorlek0.160 till 0.173 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.5 / 32 "
Nittlängd0.4 "
Nittmaterial5052 Aluminium
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)250
Draghållfasthet360 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9945
Fartygets höjd (cm)8.13
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8308206000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POP AD52-54BS201 Blindnit, 5/32 tum Dia., 0.400 tum Längd, 500Pk
863SEK /packa