Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POP AD612ABSLF200 Blind Rivet, 3/16 Inch Dia., 0.925 Inch Length, 250Pk | AD3HUV 3ZJY6

POP AD612ABSLF200 blindnit, 3/16 tum diameter, 0.925 tum längd, 250pk

Finns i lager
Artikel: AD3HUV Modell: AD612ABSLF200Korsreferens: 3ZJY6
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
1 038 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Body MaterialAluminium
Borrstorlek#11
Grip Range0.626 till 0.750 "
Huvud Dia.0.625 "
Huvudhöjd0.075 "
Head StyleStor fläns
Head TypStor fläns
Hålstorlek0.192 till 0.196 "
SpindelmaterialAluminium
Niten Dia.3 / 16 "
Nittlängd0.925 "
Nittmaterial5052 Aluminium
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)315
Draghållfasthet500 Ibs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7065
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)26.42
Fartygets bredd (cm)19.05
HS-kod8308206000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POP AD612ABSLF200 blindnit, 3/16 tum diameter, 0.925 tum längd, 250pk
1 038 kr /packa