Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POP AD62ABS200 Blindnit, 3/16 tum Dia., 0.300 tum Längd, 250Pk | AD3HVF 3ZJZ8

POP AD62ABS200 blindnit, 3/16 tum diameter, 0.300 tum längd, 250pk

Finns i lager
Artikel: AD3HVF Modell: AD62ABS200Korsreferens: 3ZJZ8

Få det Maj 15, Onsdag
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
597SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Body MaterialAluminium
Borrstorlek#11
Grip Range0.063 till 0.125 "
Huvud Dia.0.375 "
Huvudhöjd0.051 "
Head StyleDome
Head TypVälvd
Hålstorlek0.192 till 0.196 "
SpindelmaterialAluminium
Niten Dia.3 / 16 "
Nittlängd0.3 "
Nittmaterial5052 Aluminium
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)315
Draghållfasthet500 Ibs

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8308206000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POP AD62ABS200 blindnit, 3/16 tum diameter, 0.300 tum längd, 250pk
597SEK /packa