Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POP AD62AH200 Blindnit, 3/16 tum Dia., 0.330 tum Längd, 250Pk | AD3HVG 3ZJZ9

POP AD62AH200 Blindnit, 3/16 tum diameter, 0.330 tum längd, 250pk

Finns i lager
Artikel: AD3HVG Modell: AD62AH200Korsreferens: 3ZJZ9

Få det Maj 16, Torsdag
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
1 124 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Body MaterialAluminium
Borrstorlek#11
Grip Range0.063 till 0.125 "
Huvud Dia.0.357 "
Huvudhöjd0.066 "
Head StyleDome
Head TypVälvd
Hålstorlek0.192 till 0.196 "
SpindelmaterialAluminium
Niten Dia.3 / 16 "
Nittlängd0.33 "
Nittmaterial1100 Aluminium
NittypStängt
Enkel skjuvhållfasthet (kg)220
Draghållfasthet310 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.324
Fartygets höjd (cm)7.11
Fartygets längd (cm)14.48
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8308206000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POP AD62AH200 Blindnit, 3/16 tum diameter, 0.330 tum längd, 250pk
1 124 kr /packa