Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POP AD66-68BSLF200 Blindnit, 3/16 tum Dia., 0.716 tum Längd, 250Pk | AD3HWQ 3ZKC1

POP AD66-68BSLF200 Blindnit, 3/16 tum Dia., 0.716 tum Längd, 250Pk

Finns i lager
Artikel: AD3HWQ Modell: AD66-68BSLF200Korsreferens: 3ZKC1
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
1 171 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Body MaterialAluminium
Borrstorlek#11
Grip Range0.251 till 0.500 "
Huvud Dia.0.625 "
Huvudhöjd0.075 "
Head StyleStor fläns
Head TypStor fläns
Hålstorlek0.192 till 0.205 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.3 / 16 "
Nittlängd0.716 "
Nittmaterial5052 Aluminium
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)350 kg
Draghållfasthet505 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.0215
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8308206000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POP AD66-68BSLF200 Blindnit, 3/16 tum Dia., 0.716 tum Längd, 250Pk
1 171 kr /packa