Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POP AD84BS203 Blind Rivet, 1/4 Inch Dia., 0.475 Inch Length, 100Pk | AD3HXK 3ZKE2

POP AD84BS203 blindnit, 1/4 tum diameter, 0.475 tum längd, 100pk

Finns i lager
Artikel: AD3HXK Modell: AD84BS203Korsreferens: 3ZKE2

Få det Maj 16, Torsdag
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
228SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Body MaterialAluminium
BorrstorlekF
Grip Range0.063 till 0.250 "
Huvud Dia.0.500 "
Huvudhöjd0.069 "
Head StyleDome
Head TypVälvd
Hålstorlek0.257 till 0.261 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.1 / 4 "
Nittlängd0.475 "
Nittmaterial5056 Aluminium
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)600 kg
Draghållfasthet750 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)6.6
Fartygets längd (cm)14.73
Fartygets bredd (cm)10.41
HS-kod8308206000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POP AD84BS203 blindnit, 1/4 tum diameter, 0.475 tum längd, 100pk
228SEK /packa