POP PRG510A-PLUS Luftrivare Industrial 1000 Lb. | AE2CUK 4WL12

POP PRG510A-PLUS Air Riveter Industrial 1000 Lb.

Artikel: AE2CUK Modell: PRG510A-PLUSKorsreferens: 4WL12

Få det Maj 6, Måndag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftrivare
Luftintag1 / 8 "NPT
CFM per stroke0.008
ByggGjuta aluminium
Diameter4.5 "
DutyIndustri
Höjd9.625 "
Längd6 9 / 16 "
Max. Tryck85 psi
Dragningskraft1000 lb.
Slaglängd0.625 "
Verktygsvikt3.60 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.38
Fartygets höjd (cm)36.58
Fartygets längd (cm)28.96
Fartygets bredd (cm)14.22
HS-kod8205595560
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Blind Rivet Dia. (1/8 ", 5/32" och 3/32 ")

Produktvarianter

ProduktModellLuftintagByggDiameterHöjdLängdVerktygsviktPris
POP PRG540 Luftrivare Industrial 3000 Lb. | AF2YMC 6ZC22 PRG5401 / 4 "NPTAluminium4.75 "11.187 "7.5 "4.85 lb.-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POP PRG510A-PLUS Air Riveter Industrial 1000 Lb.