POP PRG540 Luftrivare Industrial 3000 Lb. | AF2YMC 6ZC22

POP PRG540 Air Riveter Industrial 3000 Lb.

Artikel: AF2YMC Modell: PRG540Korsreferens: 6ZC22

Få det Maj 3, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftrivare
Luftintag1 / 4 "NPT
CFM per stroke0.022
ByggAluminium
Diameter4.75 "
DutyIndustri
Höjd11.187 "
Längd7.5 "
Max. Tryck85 psi
Min. Slangstorlek1 / 4 "
Dragningskraft3000 lb.
Slaglängd0.688 "
Verktygsvikt4.85 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.88
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)36.83
Fartygets bredd (cm)29.46
HS-kod8467115090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Blind Rivet Dia. (1/8 ", 5/32", 3/16 "och 1/4")
    • Rivet Nut Dia. (1/8 ")

Produktvarianter

ProduktModellLuftintagByggDiameterHöjdLängdVerktygsviktPris
POP PRG510A-PLUS Luftrivare Industrial 1000 Lb. | AE2CUK 4WL12 PRG510A-PLUS1 / 8 "NPTGjuta aluminium4.5 "9.625 "6 9 / 16 "3.60 lb.-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POP PRG540 Air Riveter Industrial 3000 Lb.