Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POP SD810BS203 Blind Rivet, 1/4 Inch Dia., 0.850 Inch Length, 100Pk | AD3HZR 3ZKL6

POP SD810BS203 Blindnit, 1/4 tum Dia., 0.850 tum Längd, 100Pk

Finns i lager
Artikel: AD3HZR Modell: SD810BS203Korsreferens: 3ZKL6

Få det Maj 21, Tisdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

422SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Body MaterialStål
BorrstorlekF
Grip Range0.501 till 0.625 "
Huvud Dia.0.500 "
Huvudhöjd0.069 "
Head StyleDome
Head TypVälvd
Hålstorlek0.257 till 0.261 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.1 / 4 "
Nittlängd0.85 "
NittmaterialC1006-C1010 Stål
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)1245
Draghållfasthet1505 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.035
Fartygets höjd (cm)8.38
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8308206000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POP SD810BS203 Blindnit, 1/4 tum Dia., 0.850 tum Längd, 100Pk
422SEK /packa