Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POP SD88BS203 Blind Rivet, 1/4 Inch Dia., 0.725 Inch Length, 100Pk | AD3HZW 3ZKN3

POP SD88BS203 Blindnit, 1/4 tum Dia., 0.725 tum Längd, 100Pk

Finns i lager
Artikel: AD3HZW Modell: SD88BS203Korsreferens: 3ZKN3
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
316SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Body MaterialStål
BorrstorlekF
Grip Range0.376 till 0.500 "
Huvud Dia.0.500 "
Huvudhöjd0.069 "
Head StyleDome
Head TypVälvd
Hålstorlek0.257 till 0.261 "
SpindelmaterialStål
Niten Dia.1 / 4 "
Nittlängd0.725 "
NittmaterialC1006-C1010 Stål
NittypÖppen
Enkel skjuvhållfasthet (kg)1245
Draghållfasthet1505 kg

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.972
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8308206000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POP SD88BS203 Blindnit, 1/4 tum Dia., 0.725 tum Längd, 100Pk
316SEK /packa