Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POP SSD63SSH203 Blindnit, 3/16 tum Dia., 0.422 tum Längd, 100Pk | AH9KHF 3ZKR9

POP SSD63SSH203 Blindnit, 3/16 tums diameter, 0.422 tums längd, 100pk

Finns i lager
Artikel: AH9KHF Modell: SSD63SSH203Korsreferens: 3ZKR9
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
1 592 kr /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlind nit
Body MaterialRostfritt stål
Borrstorlek#11
Grip Range0.125 till 0.188 "
Huvud Dia.0.375 "
Huvudhöjd0.051 "
Head StyleVälvd
Head TypDome
Hålstorlek0.192 till 0.196 "
SpindelmaterialRostfritt stål
Niten Dia.3 / 16 "
Nittlängd0.422 "
NittypStängt slut
Enkel skjuvhållfasthet (kg)1000
StilStängd nit
Draghållfasthet1375

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.3825
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)9.4
URSPRUNGSLANDGB

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POP SSD63SSH203 Blindnit, 3/16 tums diameter, 0.422 tums längd, 100pk
1 592 kr /packa