Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PORTERKABEL FN250C Luftfinish Spikhäftande lim 1 till 2-1 / 2 tum | AC9EKF 3FZD5

PORTER CABLE FN250C Air Finish spikpistollim 1 till 2-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AC9EKF Modell: FN250CKorsreferens: 3FZD5
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
4 221 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Finish spikpistol
Luftintag1/4 "hane
CFM per skott0.045
Sorteringsvinkel34 grader
SorteringstypAdhesiv
FärgGrå
AvgasrörJusterbar
Fästelement1 "- 2-1 / 2"
AvfyrningslägeSekventiell
Mätare16
Höjd10.625 "
Husets materialDie-cast aluminium
Längd11.75 "
Magazine Kapacitet100
Max. Tryck120 psi
Nödvändigt tryck70 till 120 psi
StilRakt
TipsNej-mar
Verktygsvikt3.90 lb.
Bredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.509
Fartygets höjd (cm)12.45
Fartygets längd (cm)38.61
Fartygets bredd (cm)38.35
HS-kod8467195090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSorteringstypMätareHöjdHusets materialLängdStilBreddPris
PORTERKABEL DA250C Luftfinishspikare 33 grader till 34 grader papper | AC9EKG 3FZD6 DA250CPapper1511.5 "Magnesium13 "vinklad3.5 "5 107 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PORTER CABLE FN250C Air Finish spikpistollim 1 till 2-1/2 tum
4 221 kr /enhet