Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PORTERKABEL DA250C Luftfinishspikare 33 grader till 34 grader papper | AC9EKG 3FZD6

PORTER CABLE DA250C luftfinish spikpistol 33 grader till 34 graders papper

Finns i lager
Artikel: AC9EKG Modell: DA250CKorsreferens: 3FZD6
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
5 107 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Finish spikpistol
Luftintag1/4 "hane
CFM per skott0.060
Sorteringsvinkel33 grader till 34 grader
SorteringstypPapper
FärgGrå
AvgasrörJusterbar
Fästelement1 "- 2-1 / 2"
AvfyrningslägeSekventiell
Mätare15
Höjd11.5 "
Husets materialMagnesium
Längd13 "
Magazine Kapacitet100
Max. Tryck120 psi
Nödvändigt tryck70 till 120 psi
Stilvinklad
TipsNej-mar
Verktygsvikt3.90 lb.
Bredd3.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.752
Fartygets höjd (cm)38.86
Fartygets längd (cm)38.61
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8467195090
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellSorteringstypMätareHöjdHusets materialLängdStilBreddPris
PORTERKABEL FN250C Luftfinish Spikhäftande lim 1 till 2-1 / 2 tum | AC9EKF 3FZD5 FN250CAdhesiv1610.625 "Die-cast aluminium11.75 "Rakt3"4 221 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PORTER CABLE DA250C luftfinish spikpistol 33 grader till 34 graders papper
5 107 kr /enhet