PORTERKABEL PCFP12236 Brad Nailer Compressor Kit | AF7PHW 22EW01

PORTER CABLE PCFP12236 Brad Nailer Kompressor Kit

Finns i lager
Artikel: AF7PHW Modell: PCFP12236Korsreferens: 22EW01

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 236 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBärbar kombikit för luftkompressor / spikare
(F) NPT-utlopp1 / 4 "
Genomsnitt Pump liv1,000 timmar
dBA @ 3 fot78.0
Gratis Air CFM @ 90 PSI2.6
Gratis Air CFM @ Max. Tryck1.9
Fulllastförstärkare10
HP0.8
Max. Tryck150 psi
Motorvarvtal12,000
motortypUniversell
Totala höjden19 1 / 16 "
Total längd21.375 "
Total bredd18 1 / 16 "
Tankstorlek6 gal.
Tank typPannkaka
Spänning115 VAC
Vikt30 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.4195
Fartygets höjd (cm)49.53
Fartygets längd (cm)53.85
Fartygets bredd (cm)45.97
HS-kod8467195060

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
PORTERKABEL PCFP12656 Kompressorsats för ytbehandling och Brad Nailer | AB6UAQ 22EW02 PCFP1265620 5 / 16 "21.125 "20.25 "5 817 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PORTER CABLE PCFP12236 Brad Nailer Kompressor Kit
4 236 kr /enhet