Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

PORTERKABEL PIN138 Luftstiftspikare 0 graders lim | AE9PMX 6LCU2

PORTER CABLE PIN138 Luftstiftsspikpistol 0 graders lim

Finns i lager
Artikel: AE9PMX Modell: PIN138Korsreferens: 6LCU2
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
2 490 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLuftstiftspikare
Luftintag1 / 4 "NPT
CFM per skott1.61
Sorteringsvinkel0 grader
SorteringstypAdhesiv
FärgSilver / Black
AvgasrörBakre
Fästelement5/8" - 1-3/8"
AvfyrningslägeTrigger
Mätare23
Höjd7.5 "
Husets materialAluminium
Längd9.5 "
Magazine Kapacitet130
Max. Tryck100 psi
Nödvändigt tryck60 psi
Shank Dia.0.63 till 0.67 mm
StilRakt
TipsNej-mar
Verktygsvikt2.2 lb.
Bredd1 15 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.2275
Fartygets höjd (cm)28.7
Fartygets längd (cm)35.05
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8467195090
URSPRUNGSLANDTW

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

PORTER CABLE PIN138 Luftstiftsspikpistol 0 graders lim
2 490 kr /enhet