POST GUARD CL1386LL Post Sleeve 7 Inch Diameter 60 Inch H Lime Green | AD6KTC 45K884

POST GUARD CL1386LL Post Sleeve 7 Inch Diameter 60 Inch H Lime Green

Finns i lager
Artikel: AD6KTC Modell: CL1386LLKorsreferens: 45K884

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

1 000 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelInläggshylsa
FärgLimegrön
För poststorlek7 "dia.
Inuti Dia.7-7 / 64 "
Installationsmetodskum Tape
MaterialHDPE
Utanför Dia.7-25 / 64 "
Totala höjden60 "
MönsterSmooth
FormaRunda
Vägg tjocklek11 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.15
Fartygets höjd (cm)152.4
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)20.32
HS-kod3926909980
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgInuti Dia.NettoviktUtanför Dia.Totala höjdenFormaVägg tjocklekPris
POST GUARD SQ655YW Inläggshylsa 6-1 / 2 x 6-1 / 2 tum 55 tum H gul | AA4EDU 12G950 SQ655YWGul med vit tejp7"10 lb.7"55 "Fyrkant9 / 64 "1 924 kr
POST GUARD SQ655YNT stolphylsa 6-1/2 x 6-1/2 tum 55 tum H gul | AA4EDV 12G951 SQ655YNTGul7"10 lb.7"55 "Fyrkant9 / 64 "1 924 kr
POST GUARD CL1385V Stolphylsa 4-1 / 2 tum Diameter 52 tum H Beige | AA4FUT 12L079 CL1385VBeige med vit tejp4.5 "5 lb.5"52 "Runda9 / 64 "687SEK
POST GUARD CL1385U Stolphylsa 4-1 / 2 tum Diameter 52 tum H Brun | AA4FUU 12L082 CL1385UBrun med vit tejp4.5 "5 lb.5"52 "Runda9 / 64 "687SEK
POST GUARD CL1385O Posthylsa 4-1 / 2 tum Diameter 52 tum H Vit | AA4FUV 12L083 CL1385OVit med vit tejp4.5 "5 lb.5"52 "Runda9 / 64 "687SEK
POST GUARD CL1386H Stolphylsa 7 tums diameter 60 tums H orange | AA4FUW 12L086 CL1386HOrange med vit tejp7"7 lb.7-23 / 64 "60 "Runda9 / 64 "925SEK
POST GUARD CL1386T Stolphylsa 7 tums diameter 60 tums H Beige | AA4FUX 12L087 CL1386TBeige med vit tejp7"7 lb.7-23 / 64 "60 "Runda9 / 64 "914SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POST GUARD CL1386LL Post Sleeve 7 Inch Diameter 60 Inch H Lime Green
1 000 kr /enhet