Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER DRIVE N1D05F Flat Face Idler OD 1-3/4 In | AE7THC 6AGP0

POWER DRIVE N1D05F Flat Face Idler OD 1-3/4 In

Finns i lager
Artikel: AE7THC Modell: N1D05FKorsreferens: 6AGP0
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
1 056 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlatt ansiktsrulle
LagerNål
Bore Dia.1 / 2 "
ByggGjutjärn
Ansiktsbredd9 / 16 "
Hub Dia.1-1 / 4 "
Längd genom borrning3 / 4 "
Utanför Dia.1-3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)2.79
Fartygets längd (cm)6.86
Fartygets bredd (cm)7.11
HS-kod8483509080
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Axel krävs (6AGL5)

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.AnsiktsbreddHub Dia.Längd genom borrningUtanför Dia.Pris
POWER DRIVE N4D1F Flat Face Idler OD 4-3/8 In | AE7THE 6AGP2 N4D1F1"1 1 / 16 "1-7 / 8 "1.25 "4-3 / 8 "2 163 kr
POWER DRIVE N4D2F Diameter 1 In | AE7THF 6AGP3 N4D2F1"2 1 / 16 "1-7 / 8 "2.5 "4-3 / 8 "3 120 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER DRIVE N1D05F Flat Face Idler OD 1-3/4 In
1 056 kr /enhet