Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 11X426 Inbyggd Gfci-sladd 5-15r 6 fot automatisk återställning | AA3WPG

POWER FIRST 11X426 In-line Gfci Cord 5-15r 6 fot automatisk återställning

Finns i lager
Artikel: AA3WPG Modell: 11X426
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
1 234 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLinjekabel GFCI
Amps15
FärgGul
konfiguration1 utlopp
Ledningslängd6ft.
Kapslingsklassificeringregntät
Mätare / ledare12/3
Hz60
Materialpolykarbonat
NEC sladdbeteckningSJTW
NEMA Plug-konfiguration5-15P
NEMA-behållarkonfiguration5-15R
Antal poler2
Antal ledningar3
Längdintervall5 till 10 fot
Återställ typAutomat
Spänningsvärde125 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.63
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)48.77
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8536308000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellMaterialAmpsFärgNEMA Plug-konfigurationNEMA-behållarkonfigurationÅterställ typSpänningsvärdekonfigurationPris
POWER FIRST 11X427 Inbyggd Gfci-sladd 5-15r 25 fot automatisk återställning | AA3WPH 11X427polykarbonat15Gul5-15P5-15RAutomat125 VAC1 utlopp1 701 kr
POWER FIRST 11X432 Gfci sladduppsättning 5-15r 18 tums automatisk återställning | AA3WPN 11X432polykarbonat15Gul5-15P5-15RAutomat125 VAC1 utlopp899SEK
POWER FIRST 11X434 Gfci In-line sladd 5-15r 50 fot automatisk återställning | AA3WPQ 11X434polykarbonat15Gul5-15P5-15RAutomat125 VAC1 utlopp2 268 kr
POWER FIRST 2XYR4 Sladduppsättning Inbyggd Gfci 120v 15 A Ac | AC4AFR 2XYR4-15Gul5-15P5-15RManuell120 VAC1 utlopp1 146 kr
POWER FIRST 2XYR5 Sladduppsättning Inbyggd Gfci 120v 15 A Ac | AC4AFT 2XYR5-15Gul5-15P5-15RManuell120 VAC1 utlopp1 701 kr
POWER FIRST 2XYR6 Sladduppsättning Inbyggd Gfci 120v 20 A Ac | AC4AFU 2XYR6-20Gul5-20P5-20RManuell120 VAC1 utlopp1 155 kr
POWER FIRST 2XYT2 sladduppsättning Inbyggd Gfci 120v 15a | AC4AFZ 2XYT2-15Svart5-15PIEC320Automat120 VACIEC -uttag719SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 11X426 In-line Gfci Cord 5-15r 6 fot automatisk återställning
1 234 kr /enhet