Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 24C938 Ringterminal 16-14 Awg # 4 - Förpackning med 100 | AB7VPZ

POWER FIRST 24C938 Ringterminal 16-14 Awg #4 - Paket om 100

Finns i lager
Artikel: AB7VPZ Modell: 24C938
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
330SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRingterminalen
Färg kodBlå
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypPressa
IsolationsfärgBlå
IsoleringstypVinyl
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd0.72 "
SömButted
Stud storlek#4
TerminalanslutningPressa
Terminal typDubbel Crimpisolerad
Trådområde16 till 14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)0.36
Fartygets längd (cm)1.2
Fartygets bredd (cm)0.8
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellTerminal typFärg kodIsoleringstypMax. Temp.Max. SpänningTotal längdSömStud storlekförp. Antal.Pris
POWER FIRST 24C831 Fläns Spade 16-14 Awg # 4 - Förpackning med 100 | AB7VLD 24C831--Oisolerad300 grader F6000.5 "lödd#4100254SEK
POWER FIRST 24C835 Fläns Spade 16-14 Awg 0.79 tum - Förpackning med 100 | AB7VLE 24C835--Oisolerad300 grader F6000.86 "lödd1 / 4 "100377SEK
POWER FIRST 24C836 Fläns Spade 16-14 Awg 5-16 tum - Förpackning med 100 | AB7VLF 24C836--Oisolerad300 grader F6000.86 "lödd5 / 16 "100342SEK
POWER FIRST 24C837 Fläns Spade 16-14 Awg 0.78 tum - Förpackning med 100 | AB7VLG 24C837--Oisolerad300 grader F6001"lödd3 / 8 "100477SEK
POWER FIRST 24C838 Fläns Spade 16-14 Awg 0.55 tum - Förpackning med 100 | AB7VLH 24C838--Oisolerad300 grader F6001.2 "lödd1 / 2 "100224SEK
POWER FIRST 24C942 Ringterminal 16-14 Awg - Förpackning med 100 | AB7VQA 24C942Dubbel CrimpisoleradBlåVinyl221 grader F600V1.07 "Butted1 / 4 "100835SEK
POWER FIRST 24C943 Ringterminal 5/16 tum 16-14 Awg - Förpackning med 100 | AB7VQB 24C943Dubbel CrimpisoleradBlåVinyl221 grader F600V1.07 "Butted5 / 16 "100796SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 24C938 Ringterminal 16-14 Awg #4 - Paket om 100
330SEK /packa