Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 24C950 Disc hona 12-10 Awg 0.92 tum - förpackning med 50 | AB7VQH

POWER FIRST 24C950 Disc hona 12-10 Awg 0.92 tum - förpackning om 50

Finns i lager
Artikel: AB7VQH Modell: 24C950
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
744SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFläns Spade
Färg kodGul
AnslutningsmaterialTennpläterad koppar
AnslutningstypPressa
IsolationsfärgGul
IsoleringstypVinyl
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd1.08 "
SömButted
Stud storlek#6
Terminal typFlänsad
Trådområde12 till 10 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1575
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)12.45
Fartygets bredd (cm)8.38
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFärg kodTotal längdStud storlekTrådområdeförp. Antal.Pris
POWER FIRST 24C915 Flänsspade 22-16 Awg 0.87 tum - förpackning om 100 | AB7VPE 24C915Red0.77 "#822 till 16 AWG100934SEK
POWER FIRST 24C932 Flänsspade 16-14 Awg 0.78 tum - förpackning om 100 | AB7VPU 24C932Blå0.79 "#616 till 14 AWG1001 127 kr
POWER FIRST 24C933 Flänsspade 16-14 Awg 0.76 tum - förpackning om 100 | AB7VPV 24C933Blå0.79 "#816 till 14 AWG1001 103 kr
POWER FIRST 24C951 Disc hona 12-10 Awg 0.87 tum - förpackning med 50 | AB7VQJ 24C951Gul1.08 "#812 till 10 AWG50818SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 24C950 Disc hona 12-10 Awg 0.92 tum - förpackning om 50
744SEK /packa