Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 2LNH6 vippbrytare Dpdt 6 anslutningar | AC2NQR 29FG36

POWER FIRST 2LNH6 vippbrytare Dpdt 6 anslutningar

Finns i lager
Artikel: AC2NQR Modell: 2LNH6Cross Ref: 29FG36 / 29FG36
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
183SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVippströmbrytare
AC-kontaktbetyg20A @ 125V, 15A @ 250V
KroppsfärgSvart
KontaktformulärDPDT
HP2 vid 110/250 VAC
Monteringshål0.83 "x 1.45"
Antal anslutningar6
Driftstemp. Räckvidd32 grader till 104 grader F.
Byt färgRed
VäxelfunktionMomentary On / Off / Momentary On
Terminaler1/4 "Snabbanslutningsflik

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0333
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8536509065
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellAC-kontaktbetygKontaktformulärHPMonteringshålAntal anslutningarDriftstemp. RäckviddTerminalerPris
POWER FIRST 29FG35 Vippomkopplare Dpdt 6-anslutningar | AB8UZR 29FG3520A @ 125 / 250VDPDT1-1/2 @ 125/250 VAC0.87 "x 1.16"632 grader till 149 grader F.1/4 "Snabbanslutningsflik145SEK
POWER FIRST 2LND5 Vippbrytare Spdt 3 Anslutningar | AC2NPC 2LND9 2LND520A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 grader till 104 grader F.Skruva154SEK
POWER FIRST 2LND7 Vippomkopplare Spdt 3-anslutningar | AC2NPE 2LND720A @ 125V, 15A @ 250VSPDT1-1/2 @ 110/250 VAC0.83 "x 1.45"332 grader till 104 grader F.Skruva76SEK
POWER FIRST 2LNH5 Vippomkopplare Dpdt 6-anslutningar | AC2NQQ 2LNH520A @ 125V, 15A @ 250VDPDT2 vid 110/250 VAC0.83 "x 1.45"632 grader till 104 grader F.Skruva129SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 2LNH6 vippbrytare Dpdt 6 anslutningar
183SEK /enhet