Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

80/20 40-4397 Pivot, 0 grader, 120 mm x 120.7 mm, aluminium, klar | AE4EYW 5JRR5

80/20 40-4397 Pivot, 0 grader, 120 mm x 120.7 mm, aluminium, klar

Finns i lager
Artikel: AE4EYW Modell: 40-4397Korsreferens: 5JRR5
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
433SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikel0 graders vridning
FärgRensa
Dimension A40 mm
Dimension B120 mm
Dimension C60.45 mm
Dimension D40 mm
Dimension E40 mm
Dimension F51.33 mm
Finishanodize
Grade6105-T5
MaterialAluminium
BehandlaKvarnat

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.333
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7610900080
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDimension ADimension BDimension CMaterialPris
80/20 4197 Pivot, 0 grader, 3-1/64 x 3-1/32 tum, aluminium, klar | AC3BQM 2RCY2 41971"3.01 "1.63 "Aluminium409SEK
80/20 4397 Pivot, 0 grader, 4-1/2 x 4-1/2 tum, aluminium, klar | AC3BQN 2RCY3 43971.5 "4.5 "2.318 "Aluminium443SEK
80/20 25-4197 Pivot, 0 grader, 75 mm x 76.2 mm, aluminium, klar | AE4EYK 5JRP5 25-419725 mm75 mm39.3 mmAluminium422SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

80/20 40-4397 Pivot, 0 grader, 120 mm x 120.7 mm, aluminium, klar
433SEK /enhet