Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 2XYR1 Plug Rätvinklig Gcfi 120v 15 A Ac | AC4AFN

POWER FIRST 2XYR1 Plugg Rätt Vinkel Gcfi 120v 15 Amps Ac

Finns i lager
Artikel: AC4AFN Modell: 2XYR1

Få det Maj 7, Tisdag
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
480SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlug-in GFCI
Amps15
FärgGul
konfigurationAnvändaranslutning via kabel
LedningslängdIngen sladd
Kapslingsklassificeringregntät
Hz50/60
NEC sladdbeteckningIngen sladd
NEMA Plug-konfiguration5-15P
NEMA-behållarkonfigurationAnvändaren levereras
Antal poler2
Antal ledningar3
LängdintervallIngen sladd
Återställ typManuell
Spänningsvärde120 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.162
Fartygets höjd (cm)5.59
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)13.21
HS-kod8536308000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-behållarkonfigurationFärgkonfigurationÅterställ typSpänningsvärdeLedningslängdKapslingsklassificeringHzPris
POWER FIRST 11X423 Gfci-kontakt 15a gul automatisk återställning | AA3WPD 11X423Användaren levererasGulAnvändaranslutning via kabelAutomat125 VACIngen sladdregntät60480SEK
POWER FIRST 11X424 Gfci-kontakt 15a Svart automatisk återställning | AA3WPE 11X424Användaren levererasSvartAnvändaranslutning via kabelAutomat125 VACIngen sladdregntät60511SEK
POWER FIRST 11X425 Gfci-kontakt 15a 5-15r 9 tums automatisk återställning | AA3WPF 11X4255-15RGul1 utloppAutomat125 VAC9"Utomhus60612SEK
POWER FIRST 11X429 Gfci 15a 5-15r Gul automatisk återställning | AA3WPK 11X4295-15RGul1 utloppAutomat125 VACIngen sladdInomhus60397SEK
POWER FIRST 11X433 Gfci 5 Outlet Vit Auto Reset | AA3WPP 11X433(5) 5-15RWhite5 uttagAutomat125 VACIngen sladdInomhus60771SEK
POWER FIRST 2XYR2 Plug Rätvinklig Gcfi 120v 15 A Ac | AC4AFP 2XYR2Användaren levererasSvartAnvändaranslutning via kabelManuell120 VACIngen sladdregntät50/60918SEK
POWER FIRST 2XYR3 sladduppsättning rät vinkel 120v 15 A Ac | AC4AFQ 2XYR35-15RGul1 utloppManuell120 VAC9"regntät50/60684SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 2XYR1 Plugg Rätt Vinkel Gcfi 120v 15 Amps Ac
480SEK /enhet