Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 11X425 Gfci-kontakt 15a 5-15r 9 tums automatisk återställning | AA3WPF

POWER FIRST 11X425 Gfci Plug 15a 5-15r 9 tums automatisk återställning

Finns i lager
Artikel: AA3WPF Modell: 11X425

Få det Maj 6, Måndag
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
612SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlug-in GFCI
Amps15
FärgGul
konfiguration1 utlopp
Ledningslängd9"
KapslingsklassificeringUtomhus
Mätare / ledare12/3
Hz60
Materialpolykarbonat
NEC sladdbeteckningSJTW
NEMA Plug-konfiguration5-15P
NEMA-behållarkonfiguration5-15R
Antal poler2
Antal ledningar3
Längdintervall9 "till 4 ft.
Återställ typAutomat
Spänningsvärde125 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)23.62
Fartygets längd (cm)6.6
Fartygets bredd (cm)6.6
HS-kod8536308000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-behållarkonfigurationFärgkonfigurationÅterställ typSpänningsvärdeLedningslängdKapslingsklassificeringHzPris
POWER FIRST 11X423 Gfci-kontakt 15a gul automatisk återställning | AA3WPD 11X423Användaren levererasGulAnvändaranslutning via kabelAutomat125 VACIngen sladdregntät60480SEK
POWER FIRST 11X424 Gfci-kontakt 15a Svart automatisk återställning | AA3WPE 11X424Användaren levererasSvartAnvändaranslutning via kabelAutomat125 VACIngen sladdregntät60511SEK
POWER FIRST 11X429 Gfci 15a 5-15r Gul automatisk återställning | AA3WPK 11X4295-15RGul1 utloppAutomat125 VACIngen sladdInomhus60397SEK
POWER FIRST 11X433 Gfci 5 Outlet Vit Auto Reset | AA3WPP 11X433(5) 5-15RWhite5 uttagAutomat125 VACIngen sladdInomhus60771SEK
POWER FIRST 2XYR1 Plug Rätvinklig Gcfi 120v 15 A Ac | AC4AFN 2XYR1Användaren levererasGulAnvändaranslutning via kabelManuell120 VACIngen sladdregntät50/60480SEK
POWER FIRST 2XYR2 Plug Rätvinklig Gcfi 120v 15 A Ac | AC4AFP 2XYR2Användaren levererasSvartAnvändaranslutning via kabelManuell120 VACIngen sladdregntät50/60918SEK
POWER FIRST 2XYR3 sladduppsättning rät vinkel 120v 15 A Ac | AC4AFQ 2XYR35-15RGul1 utloppManuell120 VAC9"regntät50/60684SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 11X425 Gfci Plug 15a 5-15r 9 tums automatisk återställning
612SEK /enhet