Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 11X433 Gfci 5 Outlet Vit Auto Reset | AA3WPP

POWER FIRST 11X433 Gfci 5 Outlet Vit Auto Reset

Finns i lager
Artikel: AA3WPP Modell: 11X433
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
771SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlug-in GFCI
Amps15
FärgWhite
konfiguration5 uttag
LedningslängdIngen sladd
KapslingsklassificeringInomhus
Hz60
Materialpolykarbonat
NEC sladdbeteckningIngen sladd
NEMA Plug-konfiguration5-15P
NEMA-behållarkonfiguration(5) 5-15R
Antal poler2
Antal ledningar3
LängdintervallIngen sladd
Återställ typAutomat
Spänningsvärde125 VAC

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2925
Fartygets höjd (cm)6.86
Fartygets längd (cm)16
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8536308000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-behållarkonfigurationFärgkonfigurationÅterställ typSpänningsvärdeLedningslängdKapslingsklassificeringHzPris
POWER FIRST 11X423 Gfci-kontakt 15a gul automatisk återställning | AA3WPD 11X423Användaren levererasGulAnvändaranslutning via kabelAutomat125 VACIngen sladdregntät60513SEK
POWER FIRST 11X424 Gfci-kontakt 15a Svart automatisk återställning | AA3WPE 11X424Användaren levererasSvartAnvändaranslutning via kabelAutomat125 VACIngen sladdregntät60513SEK
POWER FIRST 11X425 Gfci-kontakt 15a 5-15r 9 tums automatisk återställning | AA3WPF 11X4255-15RGul1 utloppAutomat125 VAC9"Utomhus60634SEK
POWER FIRST 11X429 Gfci 15a 5-15r Gul automatisk återställning | AA3WPK 11X4295-15RGul1 utloppAutomat125 VACIngen sladdInomhus60422SEK
POWER FIRST 2XYR1 Plug Rätvinklig Gcfi 120v 15 A Ac | AC4AFN 2XYR1Användaren levererasGulAnvändaranslutning via kabelManuell120 VACIngen sladdregntät50/60513SEK
POWER FIRST 2XYR2 Plug Rätvinklig Gcfi 120v 15 A Ac | AC4AFP 2XYR2Användaren levererasSvartAnvändaranslutning via kabelManuell120 VACIngen sladdregntät50/601 011 kr
POWER FIRST 2XYR3 sladduppsättning rät vinkel 120v 15 A Ac | AC4AFQ 2XYR35-15RGul1 utloppManuell120 VAC9"regntät50/60684SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 11X433 Gfci 5 Outlet Vit Auto Reset
771SEK /enhet