Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 31A502 Piggyback Single Crimp Nylon 22-16 - 50-pack | AC4XFR

POWER FIRST 31A502 Piggyback Single Crimp Nylon 22-16 - förpackning om 50

Finns i lager
Artikel: AC4XFR Modell: 31A502
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
313SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPiggyback Koppla bort
Fat Inside Dia.0.157 "
Färg kodRed
AnslutningsmaterialMässing
AnslutningstypPressa
IsoleringPartiell
IsolationsfärgRed
IsoleringstypNylon
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning300V
Total längd0.906
SömButted
Flikstorlek0.250 x 0.032 "
Trådområde22 till 16 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0963
Fartygets höjd (cm)0.36
Fartygets längd (cm)1.2
Fartygets bredd (cm)0.8
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Färg kodTotal längdTrådområdeförp. Antal.Pris
POWER FIRST 31A503 Piggyback Single Crimp Nylon 16-14 - Förpackning med 50 | AC4XFT 31A5030.177 "Blå0.90616 till 14 AWG50317SEK
POWER FIRST 31A504 Piggyback Single Crimp Nylon 12-10 - Förpackning med 50 | AC4XFU 31A5040.248 "Gul0.94512 till 10 AWG50327SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 31A502 Piggyback Single Crimp Nylon 22-16 - förpackning om 50
313SEK /packa