Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 31A503 Piggyback Single Crimp Nylon 16-14 - Förpackning med 50 | AC4XFT

POWER FIRST 31A503 Piggyback Single Crimp Nylon 16-14 - förpackning om 50

Finns i lager
Artikel: AC4XFT Modell: 31A503
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
317SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPiggyback Koppla bort
Fat Inside Dia.0.177 "
Färg kodBlå
AnslutningsmaterialMässing
AnslutningstypPressa
IsoleringPartiell
IsolationsfärgBlå
IsoleringstypNylon
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning300V
Total längd0.906
SömButted
Flikstorlek0.250 x 0.032 "
Trådområde16 till 14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Färg kodTotal längdTrådområdeförp. Antal.Pris
POWER FIRST 31A502 Piggyback Single Crimp Nylon 22-16 - 50-pack | AC4XFR 31A5020.157 "Red0.90622 till 16 AWG50313SEK
POWER FIRST 31A504 Piggyback Single Crimp Nylon 12-10 - Förpackning med 50 | AC4XFU 31A5040.248 "Gul0.94512 till 10 AWG50327SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 31A503 Piggyback Single Crimp Nylon 16-14 - förpackning om 50
317SEK /packa