Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 4FRD9 Butt Splice Connector Blue 6 Awg - Förpackning med 20 | AD7NYT

POWER FIRST 4FRD9 Butt Splice Connector Blue 6 Awg - förpackning om 20

Finns i lager
Artikel: AD7NYT Modell: 4FRD9
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
492SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelButt Splice Connector
Fat Inside Dia.0.232 "
Färg kodBlå
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypPressa
AnslutningstypButt Splice
IsolationsfärgBlå
IsoleringstypVinyl
Max. Temp.167 grader F
Max. Spänning600V
Total längd1.772 "
SömButted
Trådområde6 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.189
Fartygets höjd (cm)10.67
Fartygets längd (cm)18.03
Fartygets bredd (cm)13.46
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Färg kodMax. Temp.Total längdTrådområdeförp. Antal.Pris
POWER FIRST 4FRE1 Butt Splice Connector Yellow 4 Awg - Pack of 20 | AD7NYU 4FRE10.307 "Gul167 grader F2.067 "4 AWG20744SEK
POWER FIRST 4FRH9 Butt Splice Connector Red 22-16 - Pack of 100 | AD7PAG 4frh90.067 "Red167 grader F0.969 "22 till 16 AWG100457SEK
POWER FIRST 4FRJ1 Butt Splice Connector Blue 16-14 - Pack of 100 | AD7PAH 4FRJ10.091 "Blå167 grader F0.969 "16 till 14 AWG100494SEK
POWER FIRST 4FRL5 Butt Splice Connector Yellow 12-10 - Pack of 50 | AD7PBE 4FRL50.134 "Gul167 grader F1.043 "12 till 10 AWG50324SEK
POWER FIRST 5WHG8 Wire Terminal 8 Awg - Pack of 25 | AE7ATG 5WHG80.177 "-75C1.398 "8 AWG25305SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 4FRD9 Butt Splice Connector Blue 6 Awg - förpackning om 20
492SEK /packa