Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 5WHG8 Wire Terminal 8 Awg - Pack of 25 | AE7ATG

POWER FIRST 5WHG8 Wire Terminal 8 Awg - paket med 25

Finns i lager
Artikel: AE7ATG Modell: 5WHG8
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
305SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelButt Splice Connector
Fat Inside Dia.0.177 "
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypPressa
AnslutningstypButt Splice
IsolationsfärgRed
IsoleringstypVinyl
Max. Temp.75C
Max. Spänning600V
Total längd1.398 "
SömButted
Trådområde8 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1215
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Färg kodMax. Temp.Total längdTrådområdeförp. Antal.Pris
POWER FIRST 4FRD9 Butt Splice Connector Blue 6 Awg - Förpackning med 20 | AD7NYT 4frd90.232 "Blå167 grader F1.772 "6 AWG20492SEK
POWER FIRST 4FRE1 Butt Splice Connector Yellow 4 Awg - Pack of 20 | AD7NYU 4FRE10.307 "Gul167 grader F2.067 "4 AWG20744SEK
POWER FIRST 4FRH9 Butt Splice Connector Red 22-16 - Pack of 100 | AD7PAG 4frh90.067 "Red167 grader F0.969 "22 till 16 AWG100438SEK
POWER FIRST 4FRJ1 Butt Splice Connector Blue 16-14 - Pack of 100 | AD7PAH 4FRJ10.091 "Blå167 grader F0.969 "16 till 14 AWG100442SEK
POWER FIRST 4FRL5 Butt Splice Connector Yellow 12-10 - Pack of 50 | AD7PBE 4FRL50.134 "Gul167 grader F1.043 "12 till 10 AWG50289SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 5WHG8 Wire Terminal 8 Awg - paket med 25
305SEK /packa