Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 4FRJ3 Terminal Closed End Connector 22-14awg - Pack of 50 | AD7PAK

POWER FIRST 4FRJ3 terminal sluten kontakt 22-14awg - paket med 50 st

Finns i lager
Artikel: AD7PAK Modell: 4FRJ3
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
126SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStängd anslutning
Fat Inside Dia.0.157 "
FärgNatural
Färg kodRensa
AnslutningstypPressa
IsoleringstypNylon
Längd0.7 "
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning300V
Max. Trådkombination(2) 14 AWG med (2) 16 AWG
Min. Trådkombination(4) 20 AWG
Total längd0.7 "
Trådområde22 till 14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.063
Fartygets höjd (cm)2.03
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.LängdTotal längdTrådområdeförp. Antal.Pris
POWER FIRST 4FRH1 Terminal Closed End Connector 22-16awg - Pack of 100 | AD7NZY 4frh10.091 "0.59 "0.59 "22 till 16 AWG100284SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 4FRJ3 terminal sluten kontakt 22-14awg - paket med 50 st
126SEK /packa