Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 4FRH1 Terminal Closed End Connector 22-16awg - Pack of 100 | AD7NZY

POWER FIRST 4FRH1 terminal sluten kontakt 22-16awg - paket med 100 st

Finns i lager
Artikel: AD7NZY Modell: 4FRH1

Få det Maj 8, Onsdag
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
284SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStängd anslutning
Fat Inside Dia.0.091 "
FärgNatural
Färg kodRensa
AnslutningstypPressa
IsoleringstypNylon
Längd0.59 "
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning300V
Max. Trådkombination(1) 18 AWG med (3) 22 AWG
Min. Trådkombination(2) 22 AWG
Total längd0.59 "
Trådområde22 till 16 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.054
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.LängdTotal längdTrådområdeförp. Antal.Pris
POWER FIRST 4FRJ3 Terminal Closed End Connector 22-14awg - Pack of 50 | AD7PAK 4FRJ30.157 "0.7 "0.7 "22 till 14 AWG50126SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 4FRH1 terminal sluten kontakt 22-16awg - paket med 100 st
284SEK /packa