Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 4FRK5 Female Disconnect Blue 16 To 14awg - Pack of 100 | AD7PAV

POWER FIRST 4FRK5 hona frånkoppling blå 16 till 14awg - förpackning om 100

Finns i lager
Artikel: AD7PAV Modell: 4FRK5
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
480SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppla bort kvinnan
Fat Inside Dia.0.091 "
Färg kodBlå
AnslutningsmaterialMässing
AnslutningstypPressa
Isoleringfull
IsolationsfärgBlå
IsoleringstypNylon, full
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning300V
Total längd0.9 "
SömButted
Flikstorlek0.250 x 0.032 "
Trådområde16 till 14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFlikstorlekFat Inside Dia.Färg kodTrådområdeAnslutningsmaterialIsoleringIsoleringstypMax. Spänningförp. Antal.Pris
POWER FIRST 24C708 kvinnlig skiva 12-10 Awg 0.95 tum - Förpackning med 50 | AB7VHM 24C7080.250 x 0.032 "0.256 "Gul12 till 10 AWGTennpläterad mässingfullNylon, full600V50583SEK
POWER FIRST 24C709 kvinnlig skiva 16-14 Awg 0.8 tum - Förpackning med 50 | AB7VHN 24C7090.187 x 0.020 "0.197 "Blå16 till 14 AWGTennpläterad mässingfullNylon, full600V50409SEK
POWER FIRST 24C712 kvinnlig skiva 12-10 Awg 0.93 tum - Förpackning med 50 | AB7VHP 24C7120.250 x 0.032 "0.256 "Gul12 till 10 AWGTennpläterad mässingPartiellNylon600V50684SEK
POWER FIRST 24C722 kvinnlig skiva 22-16 Awg 0.77 tum - Förpackning med 100 | AB7VHR 24C7220.110 x 0.020 "0.157 "Red22 till 16 AWGTennpläterad mässingPartiellNylon600V1001 023 kr
POWER FIRST 24C729 kvinnlig skiva 22-16 Awg 0.8 tum - förpackning med 100 | AB7VHY 24C7290.187 x 0.020 "0.157 "Red22 till 16 AWGTennpläterad mässingfullNylon, full600V1001 262 kr
POWER FIRST 24C730 kvinnlig skiva 16-14 Awg 0.77 tum - Förpackning med 100 | AB7VHZ 24C7300.110 x 0.020 "0.197 "Blå16 till 14 AWGTennpläterad mässingPartiellNylon600V100795SEK
POWER FIRST 24C738 Female Disc 22-16 Awg 0.85 tum - Förpackning med 100 | AB7VJC 24C7380.250 x 0.032 "0.157 "Red22 till 16 AWGTennpläterad mässingPartiellNylon600V100885SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 4FRK5 hona frånkoppling blå 16 till 14awg - förpackning om 100
480SEK /packa