Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 5UGN2 Kvinna koppla bort bar 22 till 18awg - Förpackning med 100 | AE6PHG

POWER FIRST 5UGN2 Kvinna Koppling Bare 22 Till 18awg - Paket med 100

Finns i lager
Artikel: AE6PHG Modell: 5UGN2

Få det Maj 16, Torsdag
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
168SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppla från kvinnlig flagga
Fat Inside Dia.0.067 "
Färg kodBar
AnslutningsmaterialMässing
AnslutningstypPressa
IsoleringIngen
IsolationsfärgBar
IsoleringstypOisolerad
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd0.44 "
SömButted
Flikstorlek0.187 x 0.020 "
Trådområde22 till 18 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2475
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)13.21
Fartygets bredd (cm)9.65
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Total längdFlikstorlekTrådområdeförp. Antal.Pris
POWER FIRST 5UGK9 Wire Terminal - Pack of 100 | AE6PGZ 5UGK90.087 "0.55 "0.250 x 0.032 "16 till 14 AWG100176SEK
POWER FIRST 5UGN1 Kvinna koppla bort bar 22 till 18awg - Förpackning med 100 | AE6PHF 5ugn10.067 "0.55 "0.250 x 0.032 "22 till 18 AWG100372SEK
POWER FIRST 5UGN3 Wire Terminal - Pack of 100 | AE6PHH 5ugn30.067 "0.45 "0.187 x 0.020 "16 till 14 AWG100160SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 5UGN2 Kvinna Koppling Bare 22 Till 18awg - Paket med 100
168SEK /packa