Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 5UGN3 Wire Terminal - Pack of 100 | AE6PHH

POWER FIRST 5UGN3 Wire Terminal- Pack om 100

Finns i lager
Artikel: AE6PHH Modell: 5UGN3

Få det Maj 16, Torsdag
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
160SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKoppla från kvinnlig flagga
Fat Inside Dia.0.067 "
Färg kodBar
AnslutningsmaterialMässing
AnslutningstypPressa
IsoleringIngen
IsolationsfärgBar
IsoleringstypOisolerad
Max. Temp.221 grader F
Max. Spänning600V
Total längd0.45 "
SömButted
Flikstorlek0.187 x 0.020 "
Trådområde16 till 14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4725
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)12.95
Fartygets bredd (cm)9.4
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFat Inside Dia.Total längdFlikstorlekTrådområdeförp. Antal.Pris
POWER FIRST 5UGK9 Wire Terminal - Pack of 100 | AE6PGZ 5UGK90.087 "0.55 "0.250 x 0.032 "16 till 14 AWG100176SEK
POWER FIRST 5UGN1 Kvinna koppla bort bar 22 till 18awg - Förpackning med 100 | AE6PHF 5ugn10.067 "0.55 "0.250 x 0.032 "22 till 18 AWG100372SEK
POWER FIRST 5UGN2 Kvinna koppla bort bar 22 till 18awg - Förpackning med 100 | AE6PHG 5ugn20.067 "0.44 "0.187 x 0.020 "22 till 18 AWG100168SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 5UGN3 Wire Terminal- Pack om 100
160SEK /packa