Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWER FIRST 5WHD6 Gaffelterminal Blå 16 Till 14 Awg - 100-pack | AE7AQZ

POWER FIRST 5WHD6 gaffelterminal blå 16 till 14 Awg - paket med 100 st

Finns i lager
Artikel: AE7AQZ Modell: 5WHD6Korsreferens: 24C936

Få det Maj 7, Tisdag
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
534SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGaffelterminal
Färg kodBlå
AnslutningsmaterialKoppar
AnslutningstypPressa
IsolationsfärgBlå
IsoleringstypVinyl
Max. Temp.167 grader F
Max. Spänning600V
Total längd0.866 "
SömButted
Stud storlek#8
Terminal typLåsa
Trådområde16 till 14 AWG

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0945
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)8.51
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod8536904000
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellFärg kodAnslutningstypMax. Temp.Total längdStud storlekTerminal typTrådområdeförp. Antal.Pris
POWER FIRST 24C913 Gaffelterminal 1/4 tum röd - 100-pack | AB7VPD 24C913RedPressa221 grader F1.0831/4Dubbel Crimpisolerad22 till 16 AWG1001 010 kr
POWER FIRST 24C931 Gaffelterminal 1/4 tum blå - Förpackning med 100 | AB7VPT 24C931BlåPressa221 grader F1.0831/4Dubbel Crimpisolerad16 till 14 AWG100986SEK
POWER FIRST 24C949 Gaffelterminal 1/4 tum gul - Förpackning med 50 | AB7VQG 24C949GulPressa221 grader F1.261/4Dubbel Crimpisolerad12 till 10 AWG50895SEK
POWER FIRST 4FRD2 Gaffelterminal röd 22 till 16 Awg - Förpackning med 100 | AD7NYK 4frd2RedJuli167 grader F0.953 "#10Blockera22 till 16 AWG100294SEK
POWER FIRST 4FRD3 Gaffelterminal röd 22 till 16 Awg - Förpackning med 100 | AD7NYL 4frd3RedPressa167 grader F0.866 "#6Låsa22 till 16 AWG100431SEK
POWER FIRST 4FRD4 Gaffelterminal röd 22 till 16 Awg - Förpackning med 100 | AD7NYM 4frd4RedPressa167 grader F0.866 "#10Låsa22 till 16 AWG100462SEK
POWER FIRST 4FRD5 Gaffelterminal blå 16 till 14 Awg - Förpackning med 100 | AD7NYN 4frd5BlåPressa167 grader F0.886 "#6Låsa16 till 14 AWG100493SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWER FIRST 5WHD6 gaffelterminal blå 16 till 14 Awg - paket med 100 st
534SEK /packa