Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

POWERCOIL 3520-10.00X1.5DSL Helical Insert, M10 X 1.50 Gängstorlek, 15mm Längd, Rostfritt Stål, 10Pk | AE7DVC 5XAE9

POWERCOIL 3520-10.00X1.5DSL spiralformad insats, M10 X 1.50 gängstorlek, 15 mm längd, rostfritt stål, 10pk

Finns i lager
Artikel: AE7DVC Modell: 3520-10.00X1.5DSLKorsreferens: 5XAE9
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
74SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpiralformad insats
Borrstorlek10.4mm
Gratis spoldia.12.50mm
Längd15 "
Material304 Stainless Steel
Rockwell HårdhetC43-C50
StorlekM10 x 1.5
Tryck på StorlekarM10 x 1.50
Draghållfasthet200,000 psi
TrådriktningHöger hand
GängtypMetrisk grov
TypSkruvlåsning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.027
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDGB

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

POWERCOIL 3520-10.00X1.5DSL spiralformad insats, M10 X 1.50 gängstorlek, 15 mm längd, rostfritt stål, 10pk
74SEK /packa